KLK - PICA UNESA 20NU146/R - 11013

Klk Electro Materiales, S.L.U.
CopiarCopiar
KLK - PICA UNESA 20NU146/R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con soporte de conexión

  • Tipo de conexión - Con espita roscada/perforación

  • Longitud - 2000 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Cobreado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11013

Ref.Sonepar

218958

EAN

9999901200972

Modelo:

Con soporte de conexión

Tipo de conexión:

Con espita roscada/perforación

Longitud:

2000 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Cobreado

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Material para puesta a tierra. Pica 20NU146/R 2000x14,6 1 extremo roscada