KOBAN - Prolongador KCONBT-216-21244 IP44 25V 16A 2 polos

Temper Energy International, S.L.
CopiarCopiar
KOBAN - Prolongador KCONBT-216-21244 IP44 25V 16A 2 polos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0767208

Ref.Sonepar

891618

EAN

8499213123385

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Prensaestopas, racores y otros accesorios. CONEXIÓN. Tomas especiales. Prolongador KCONBT-216-21244 IP44 25V 16A 2 polos

Un producto de KOBAN

Descubra la serie KOBAN