KOHL LIGHTING - 5040501RWWS83C - 504051RWW3C

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - 5040501RWWS83C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504051RWW3C

Ref.Sonepar

823906

EAN

8499211869988

La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 8W 3000K Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de alta calidad y diseño moderno. Con una potencia nominal de 24W, esta luminaria es ideal para instalar en techos y paredes gracias a su tipo de instalación empotrado con marco. Fabricada en aluminio y con un elegante acabado en negro-negro, esta luminaria cuenta con una garantía de 3 años y un montaje sencillo en superficie. Además, cumple con las normativas de seguridad IK06 y tiene un grado de protección IP23, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en interiores. Con la luminaria de techo Disc Tina Deep de KOHL LIGHTING, podrás iluminar cualquier espacio con eficiencia y estilo.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING