KOHL LIGHTING - APL.PARED BOT SUPF.Ø117MM BLANCO-BLANCO - 507011WWW3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507011WWW3
Ref.Sonepar
799046
EAN
8445028685099
El aplique de pared Bot de superficie ø117mm en color blanco-blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 6W y un CRI >80, este aplique ofrece una luz de alta calidad con una temperatura de color de 3000K. Su diseño orientable y un ángulo de basculación de 90º permiten una iluminación precisa y versátil. Fabricado en aluminio, este aplique se instala fácilmente en la superficie de la pared y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK010 y grado de protección IP20, lo que lo hace seguro y adecuado para una variedad de aplicaciones en interiores.


