KOHL LIGHTING - APL.PARED CAP SUPF.114X180MM GR OSCURO-G

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - APL.PARED CAP SUPF.114X180MM GR OSCURO-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600021WDDO3

Ref.Sonepar

812493

EAN

8445028688458

KOHL LIGHTING presenta su aplique de pared Cap, ideal para instalaciones en construcciones comerciales y residenciales. Con una superficie de 114x180mm y un diseño en gris oscuro, este aplique ofrece una potencia nominal de 9W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, garantizando una iluminación de alta calidad en tono cálido de 3000K. No regulable, este aplique se instala en superficie en pared y cuenta con un material resistente de aluminio en su fabricación. Con una garantía de 3 años, su montaje es sencillo y seguro, cumpliendo con las normativas de resistencia al impacto IK08 y grado de protección IP65. Ilumina tus proyectos con KOHL LIGHTING.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING