KOHL LIGHTING - APL.PARED JADEX SQ.EMP.55 X 55MM BLANCO-
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512041WRWW3
Ref.Sonepar
799054
EAN
8445028685709
El aplique de pared Jadex Square empotrado de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un tamaño compacto de 55 x 55mm, este aplique ofrece una potencia nominal de 3W y un alto índice de reproducción cromática (CRI) de >80, lo que garantiza una iluminación de calidad en cualquier espacio. Su temperatura de color de 3000K crea una luz cálida y acogedora. Este aplique no es regulable y su diseño empotrado en pared lo hace ideal para una instalación discreta y elegante. Está fabricado en aluminio de alta calidad y cuenta con un acabado en blanco-blanco que se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años para una mayor tranquilidad. Su montaje es sencillo y seguro, ya que cumple con la normativa de resistencia al impacto IK05 y tiene un grado de protección IP54, lo que lo hace adecuado para su uso en interiores y exteriores. Con el aplique de pared Jadex Square, KOHL LIGHTING ofrece una solución de iluminación eficiente y duradera para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


