KOHL LIGHTING - APL.PARED MYNI SUPF.Ø70MM BLANCO-BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507041WWW3
Ref.Sonepar
799039
EAN
8445028685150
El aplique de pared Myni de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una superficie de ø70mm, este aplique en color blanco-blanco ofrece una potencia nominal de 3W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad en tono cálido de 3000K. Además, su diseño de aluminio lo hace resistente y duradero, con un ángulo de basculación de 90º que permite una orientación precisa. Este aplique se instala en superficie en pared y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK010 y grado de protección IP20, lo que lo hace seguro y adecuado para diversas aplicaciones en interiores. Con el aplique de pared Myni de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción podrán ofrecer a sus clientes una solución de iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


