KOHL LIGHTING - APL.PARED SASHA SUPF.250X100MM NEGRO-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507102WBB3
Ref.Sonepar
797250
EAN
8445028686829
El aplique de pared Sasha de superficie en color negro-negro de 10W y 3000K de temperatura de color, no regulable, es una excelente opción para la iluminación de interiores. Fabricado por KOHL LIGHTING, este aplique cuenta con una potencia nominal de 10W y está diseñado para ser instalado en la superficie de la pared. Su material de aluminio y su acabado en negro-negro le dan un aspecto moderno y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años y su montaje es sencillo, ya que se instala directamente en la pared. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK05 y un grado de protección IP 32. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


