KOHL LIGHTING - APL.SERENA LED 10W 3000K 250X100MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507092WWW3
Ref.Sonepar
269428
EAN
8435466128487
El Aplique Serena LED 10W 3000K 250x100mm blanco de la marca KOHL LIGHTING es un moderno y eficiente aplique de pared diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 10W y una vida útil de 15.000 horas, este aplique cuenta con un equipo EAGLERISE y una lámpara LED que garantizan un alto rendimiento y durabilidad. Su diseño en forma redonda y acabado en aluminio blanco lo convierten en una opción elegante y versátil para cualquier ambiente. Este aplique se instala en superficie en pared y cuenta con una clase de eficiencia energética A+, lo que lo hace una opción sostenible y amigable con el medio ambiente. Además, cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase I y grado de protección IP 32. Con una garantía de 3 años, el Aplique Serena LED 10W 3000K 250x100mm blanco es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


