KOHL LIGHTING - APL.SERENA LED 15W 3000K 350X100MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507093WWW3
Ref.Sonepar
283418
EAN
8435466128494
El Aplique Serena LED 15W 3000K 350x100mm blanco de la marca KOHL LIGHTING es un aplique de pared diseñado para uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 15W y un flujo luminoso de 1530lm, este aplique ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su temperatura de color de 3000K crea una luz cálida y acogedora. Fabricado en aluminio de color blanco, su forma redonda y diseño minimalista lo hacen perfecto para cualquier tipo de decoración. El equipo utilizado es de la marca EAGLERISE y la lámpara es de tipo LED, con una vida útil de 15.000 horas. Este aplique no es orientable y su instalación es en superficie en pared. Cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica I y grado de protección IP32. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan un aplique de alta calidad y eficiencia para sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


