KOHL LIGHTING - APLIQUE EXT.HAMMER ROUND LED 30,6W 3K NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
600001WBB13
Ref.Sonepar
264364
EAN
8435466121334
El aplique exterior Hammer Round LED 30,6W 3000K negro de la marca KOHL LIGHTING es un elemento de iluminación diseñado para su instalación en superficies de pared en espacios exteriores. Con una potencia nominal de 30W y una vida útil de 50.000 horas, este aplique ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 3000K y su ángulo de haz de 15º proporcionan una luz cálida y focalizada. Fabricado en aluminio de color negro, su diseño cilíndrico lo hace perfecto para cualquier entorno. Cuenta con una clase de eficiencia energética B y una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06, clase eléctrica I y grado de protección IP 65, garantizando su seguridad y durabilidad. Ideal para uso en exteriores, este aplique es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y eficiencia.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


