KOHL LIGHTING - APLIQUE K50701.01.WS - 507011WBB3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507011WBB3
Ref.Sonepar
749514
EAN
8499210812091
El aplique de pared Bot de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad. Con un diámetro de 117 mm, este aplique de superficie en pared cuenta con una potencia nominal de 6W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una iluminación clara y fiel a los colores. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora en cualquier espacio. Fabricado en aluminio de alta calidad, este aplique presenta un elegante diseño en color negro-negro que se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, su ángulo de basculación de 90º permite orientar la luz hacia la dirección deseada, ofreciendo una mayor flexibilidad en su instalación. Con una garantía de 3 años, este aplique de pared Bot de KOHL LIGHTING cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK010 y un grado de protección IP20. Su instalación es sencilla y puede ser montado en superficie en pared, lo que lo convierte en una opción versátil para una amplia gama de aplicaciones en interiores. En resumen, el aplique de pared Bot de KOHL LIGHTING es una excelente elección para profesionales que buscan una solución de iluminación de alta calidad, eficiente y versátil para sus proyectos de instalación y construcción.


