KOHL LIGHTING - APLIQUE PARED MARVIN SUPF.Ø180MM BLANCO-BLANCO 12W CRI >80 3000K NO REGBL. - 507071WWW3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507071WWW3
Ref.Sonepar
1003219
EAN
8445028711002
El aplique de pared Marvin de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de interiores en instalaciones y construcciones. Con un diámetro de 180mm y un acabado en blanco-blanco, este aplique de superficie ofrece una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad en tono cálido de 3000K. No regulable, este aplique está fabricado en aluminio resistente y cuenta con una garantía de 3 años. Su montaje en pared es sencillo y seguro, ya que cuenta con una resistencia al impacto de IK05 y un grado de protección IP23. Ideal para espacios interiores, el aplique de pared Marvin de KOHL LIGHTING es una opción confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción.


