Fin de vida

KOHL LIGHTING - APLIQUE SASHA LED 10W 3000K 250X100MM BL

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - APLIQUE SASHA LED 10W 3000K 250X100MM BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

507102WWW3

Ref.Sonepar

252479

EAN

8499211184005

El aplique de pared Sasha de superficie en color blanco-blanco 10W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un flujo luminoso de 1040lm, este aplique ofrece una iluminación eficiente y duradera con una vida útil de 15.000 horas. Su diseño cuadrado en aluminio y su color blanco lo hacen ideal para uso en espacios interiores. Cuenta con un equipo EAGLERISE y una lámpara LED, y su instalación es en superficie en pared. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, este aplique es resistente al impacto (IK05), de clase eléctrica I y cuenta con un grado de protección IP32. Perfecto para aplicaciones en espacios interiores, este aplique cumple con todas las normativas de seguridad necesarias para su uso.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING