KOHL LIGHTING - APLIQUE SASHA LED 6W 3000K 150X100MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
507101WWW3
Ref.Sonepar
254996
EAN
8499211184081
El aplique de pared Sasha de superficie en color blanco-blanco de 5W y 3000K de temperatura de color, no regulable, es ideal para la iluminación en espacios interiores. Fabricado por KOHL LIGHTING, cuenta con una vida útil de 15.000 horas y una potencia nominal de 5W, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su diseño cuadrado en aluminio y su montaje en superficie en pared lo hacen perfecto para cualquier tipo de ambiente. Además, su equipo EAGLERISE y su tecnología LED aseguran un rendimiento óptimo. Cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase I y IP 32, y cuenta con una garantía de 3 años. No pierdas la oportunidad de incorporar este aplique de pared de alta calidad y eficiencia energética en tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


