Fin de vida

KOHL LIGHTING - ARO LED IP65 LUXO 8W 830 806LM CORTE 76MM BLANCO

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - ARO LED IP65 LUXO 8W 830 806LM CORTE 76MM BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

501531RWW33

Ref.Sonepar

807727

EAN

8435466136949

La luminaria Luxo IP65 empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco blanco-blanco y una potencia nominal de 12W. Además, su índice de reproducción cromática de CRI 90.9 garantiza una excelente calidad de luz. No regulable y no orientable, esta luminaria se instala fácilmente mediante empotrado con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad, su color básico es blanco y su color final es blanco-blanco. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cuenta con un grado de protección IP65, lo que la hace ideal para aplicaciones en exteriores. En resumen, la luminaria Luxo de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING