KOHL LIGHTING - CHAS PENDANT GREY-WHITE 30 W 3700K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
514001PNYWO3
Ref.Sonepar
829342
EAN
8445028688595
La luminaria colgante Chas ø460mm gris-blanco 30W CRI >80 3700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de opal y está fabricada en policarbonato de alta calidad en color gris y blanco. Con una potencia nominal de 30W, esta luminaria no es orientable y se instala mediante un sistema colgante. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 23, lo que la hace segura y duradera. Ideal para instalaciones en interiores, la luminaria colgante Chas de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


