KOHL LIGHTING - CHAS SURFACE GREY-WHITE 30 W 3700K NON-DIMM - 514001SYWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
514001SYWO3
Ref.Sonepar
831423
EAN
8445028688267
Luminaria colgante de superficie Chas de la marca KOHL LIGHTING, con un diámetro de 460mm y acabado en gris y blanco. Cuenta con una potencia nominal de 30W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, ofreciendo una luz de 3700K. No es regulable y no es orientable. Su difusor está fabricado en policarbonato opal, asegurando una distribución uniforme de la luz. Esta luminaria está diseñada para ser instalada en superficie y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP 20, lo que la hace ideal para aplicaciones en interiores. Su montaje es sencillo y se puede utilizar en una variedad de espacios, brindando una iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


