KOHL LIGHTING - CHESS 60W 1195X595 BLANCO SELECCIONABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
505103RWWO01
Ref.Sonepar
754879
EAN
8435466136819
El Panel Chess K-Select empotrado con marco de 1195x595mm de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 60W y un CRI >80, este panel ofrece una iluminación de alta calidad en tres tonos de color (3000K-4000K-5700K) sin necesidad de regulación. Fabricado en aluminio y con un diseño en blanco-blanco, este panel cuenta con una garantía de 3 años y se instala fácilmente mediante empotrado con marco. Además, cumple con las normativas de seguridad IK03 y cuenta con un grado de protección IP 23, lo que lo hace resistente al impacto y adecuado para su uso en interiores. Con el Panel Chess K-Select de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción pueden ofrecer a sus clientes una solución de iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


