KOHL LIGHTING - DISC 172MM BLACK-BLACK 12W 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517022RBBO4
Ref.Sonepar
795101
EAN
8499211469812
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø172mm negro-negro 12W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal es de 12W y su temperatura de color es de 4000K, con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80. Esta luminaria se instala de forma empotrada con marco, ofreciendo una apariencia discreta y sofisticada. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que garantiza su durabilidad y calidad. Cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43), lo que la hace adecuada para su uso en diferentes aplicaciones.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


