KOHL LIGHTING - DISC 225MM BLACK-BLACK 20W 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RBBO4
Ref.Sonepar
795100
EAN
8499211469805
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø225mm negro-negro 20W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y una estructura de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal es de 20W y su temperatura de color es de 4000K, con un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43). Su instalación es empotrada con marco, lo que la hace perfecta para aplicaciones en techos. Con la luminaria de techo Disc de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una opción de alta calidad y diseño para sus espacios.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


