KOHL LIGHTING - DISC 300MM BLACK-BLACK 24W 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517024RBBO4
Ref.Sonepar
795099
EAN
8499211469799
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø300mm negro-negro 24W CRI >80 4000K no regulable de KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal es de 24W y su temperatura de color es de 4000K, con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco, y su resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP43) la hacen adecuada para diferentes aplicaciones en interiores. Además, cuenta con una garantía de 3 años que asegura su calidad y durabilidad en el tiempo. Con la luminaria de techo Disc de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una solución de iluminación eficiente y estéticamente atractiva.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


