KOHL LIGHTING - DISC MINI ROCCO SURFACE WHITE-WHITE 12 W 3000K NON - 517062SWWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517062SWWO3
Ref.Sonepar
868087
EAN
8445028684870
La luminaria de techo Disc Mini Rocco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 120mm y un acabado en blanco-blanco, esta luminaria de techo cuenta con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Su temperatura de color de 3000K proporciona una iluminación cálida y acogedora. Esta luminaria no es regulable y se instala mediante empotrado con marco. El difusor está fabricado en opal y el cuerpo en aluminio, lo que garantiza una alta durabilidad y resistencia. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Su montaje es en superficie y cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP23, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Con la luminaria de techo Disc Mini Rocco de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción pueden ofrecer a sus clientes una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


