KOHL LIGHTING - DISC MINI ROCCO SURFACE WHITE-WHITE 16 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517063SWWO3
Ref.Sonepar
843386
EAN
8445028684917
La luminaria de techo Disc Mini Rocco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y de calidad para iluminar espacios interiores. Con un diámetro de 140mm y un diseño empotrado con marco, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 16W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una luz de alta calidad con una temperatura de color de 3000K. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio en color blanco-blanco la convierten en una opción estética y versátil para cualquier ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP23, lo que la hace resistente a impactos y protegida contra el polvo y la humedad. Su instalación en superficie la hace ideal para aplicaciones en techos y su diseño compacto la convierte en una opción perfecta para espacios reducidos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


