KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 12 W 3000K N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517022RBBO3
Ref.Sonepar
865306
EAN
8445028774793
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø172mm negro-negro 12W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal es de 12W y su temperatura de color es de 3000K, con un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80. Esta luminaria se instala de forma empotrada con marco y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


