KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 20 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RBBO3
Ref.Sonepar
830791
EAN
8445028774878
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø225mm negro-negro 20W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 20W y un alto índice de reproducción cromática (CRI >80) para una iluminación de calidad. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje empotrado con marco, y su material de aluminio y difusor opal garantizan durabilidad y una distribución uniforme de la luz. Además, cuenta con una garantía de 3 años para una mayor tranquilidad. Cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43), lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


