KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 24 W 3000K N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517024RBBO3
Ref.Sonepar
867575
EAN
8445028774465
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø300mm negro-negro 24W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 24W, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80 y una temperatura de color de 3000K. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio en color negro-negro le dan un aspecto moderno y elegante. El difusor de opal asegura una distribución uniforme de la luz. Además, cuenta con una garantía de 3 años para garantizar su durabilidad y fiabilidad. Esta luminaria es resistente al impacto (IK03) y tiene un grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones en interiores. Con KOHL LIGHTING, obtendrás una solución de iluminación de alta calidad y diseño sofisticado para tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


