KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 8 W 3000K NO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517021RBBO3
Ref.Sonepar
874213
EAN
8445028774281
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø120mm negro-negro 8W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal de 8W y su alta calidad de color (CRI >80) la convierten en una excelente opción para cualquier espacio. Además, su instalación empotrada con marco la hace perfecta para integrarse en cualquier tipo de techo. Con una garantía de 3 años, esta luminaria cumple con las normativas de seguridad IK03 y tiene un grado de protección IP43, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en diferentes aplicaciones.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


