KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 12 W 3000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517022RWWO3P
Ref.Sonepar
883651
EAN
8445028749944
La luminaria de techo Disc 12W 768lm 3000K de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con un diámetro de 172mm, esta luminaria cuenta con un sistema de regulación Push y una potencia nominal de 12W, ofreciendo una vida útil de 35.000 horas. Su diseño empotrado con marco y su forma redonda la hacen ideal para instalaciones en techos. Fabricada en aluminio con un difusor opal, su color básico es blanco y cuenta con una eficiencia energética de clase A. Además, cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP 43. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto y está diseñada para una instalación fácil y segura.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


