KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 20 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RWWO3
Ref.Sonepar
823446
EAN
8445028774830
La luminaria de techo Disc 20W diámetro 225mm 3000K marco blanco de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria cuenta con un difusor opal y un marco blanco de aluminio, con forma redonda y un color básico también en blanco. Su eficiencia energética es de clase A y cuenta con una garantía de 3 años. No es regulable y su tipo de lámpara es LED, con una tensión de 300mA. Se instala empotrado con marco y su aplicación es ideal para uso en interiores. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03, una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección IP 43.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


