KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 20 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RWWO4
Ref.Sonepar
236280
EAN
8445028774854
La luminaria de techo Disc 20W de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de diseño moderno y elegante, ideal para espacios interiores. Con un diámetro de 225mm y un marco blanco, esta luminaria es perfecta para una instalación empotrada con marco. Cuenta con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza un alto rendimiento y durabilidad. Su temperatura de color de 4000K y su material opal proporcionan una iluminación uniforme y agradable. Además, su eficiencia energética de clase A y su garantía de 3 años la convierten en una opción económica y confiable. Cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP 43, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en interiores. No es regulable y su tipo de lámpara es LED. En resumen, la luminaria de techo Disc 20W de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y eficiencia.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


