KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 36 W 3000K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517025RWWO3D
Ref.Sonepar
835219
EAN
8445028746004
La luminaria de techo Disc empotrado con marco ø400mm blanco-blanco 36W CRI >80 3000K DALI de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 36W y regulación Dali, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y personalizable. Su diseño incluye un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color blanco-blanco, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43. Su instalación es sencilla, ya que se empotra con marco, y es ideal para aplicaciones en techos. Con la luminaria de techo Disc empotrado de KOHL LIGHTING, obtendrás una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


