KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 8 W 3000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517021RWWO3P
Ref.Sonepar
883649
EAN
8445028753064
La luminaria de techo Disc 8W 360lm 3000K diámetro 120mm Push blanco de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una luz cálida de 3000K y un flujo luminoso de 360lm. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio en color blanco la convierten en una opción elegante y discreta para cualquier ambiente. Además, cuenta con un difusor opal que garantiza una distribución uniforme de la luz. Esta luminaria cumple con las normativas de seguridad, con resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP43. Con una eficiencia energética de clase B y una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


