KOHL LIGHTING - DISC RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 8 W 4000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517021RWWO4P
Ref.Sonepar
883648
EAN
8445028749272
Luminaria de techo Disc 8W 464lm 4000K diámetro 120mm Push blanco de la marca KOHL LIGHTING. Este downlight de diseño redondo y acabado en blanco está fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, lo que garantiza una larga vida útil de 35.000 horas. Con una potencia nominal de 8W y una temperatura de color de 4000K, este downlight ofrece una iluminación eficiente y uniforme en espacios interiores. Su regulación Push permite un fácil control de la intensidad lumínica. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A y una garantía de 3 años. Este downlight se instala de forma empotrada con marco y cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP 43. Ideal para uso en proyectos de construcción e instalación, este downlight de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para lograr una iluminación de calidad en cualquier espacio interior.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


