KOHL LIGHTING - DISC SLIM RECES WITH FRAME 90MM WHITE-WHITE 6 W C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517041RWWO3P
Ref.Sonepar
766994
EAN
8499211055183
La luminaria de techo Disc Slim empotrado con marco ø90mm blanco-blanco 6W CRI >80 3000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 6W y regulación Push, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio la hacen resistente y duradera. El difusor opal y el color blanco-blanco le dan un aspecto moderno y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23. Perfecta para aplicaciones en interiores, esta luminaria es una excelente opción para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


