KOHL LIGHTING - DISC SLIM RECESSED WITH FRAME WH-WH 12 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517042RWWO3
Ref.Sonepar
861481
EAN
8445028678817
La luminaria de techo Disc Slim empotrado con marco ø145mm blanco-blanco 12W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color blanco-blanco. Su potencia nominal de 12W y su alta capacidad de reproducción cromática (CRI >80) garantizan una iluminación eficiente y de calidad. Además, su resistencia al impacto (IK03) y su grado de protección IP23 la hacen adecuada para su uso en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, la luminaria Disc Slim es una excelente opción para proyectos de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


