KOHL LIGHTING - DISC SLIM RECESSED WITH FRAME WH-WH 24 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517043RWWO3
Ref.Sonepar
861480
EAN
8445028678831
La luminaria de techo Disc Slim empotrado con marco ø225mm blanco-blanco 24W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de espacios interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color blanco-blanco, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de decoración. Su potencia nominal de 24W y su temperatura de color de 3000K garantizan una iluminación eficiente y agradable. Además, su grado de protección IP23 y su resistencia al impacto IK03 la hacen ideal para su uso en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim es una opción de alta calidad y durabilidad para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


