KOHL LIGHTING - DISC SLIM SQ 90X90 NEGRO- NEGRO 6W 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517011SBBO3V
Ref.Sonepar
823341
EAN
8499211860633
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria de superficie de 90x90mm en color negro-negro cuenta con una potencia nominal de 6W y una regulación de 1-10V. Su difusor de opal y su material de aluminio garantizan una alta calidad y durabilidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43. Perfecta para aplicaciones en superficies, esta luminaria es una excelente opción para proyectos de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


