KOHL LIGHTING - DISC SLIM SQ SURFACE BLACK-BLACK 12 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517012SBBO3
Ref.Sonepar
894303
EAN
8445028774397
KOHL LIGHTING presenta su luminaria de techo Disc Slim Square, ideal para instalaciones en construcciones profesionales. Con una superficie de 145x145mm y un diseño en negro-negro, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio la convierten en una opción duradera y resistente. Además, su instalación en superficie la hace versátil y fácil de montar. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y cuenta con un grado de protección IP43. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING es la elección perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


