KOHL LIGHTING - DISC SLIM SQ SURFACE BLACK-BLACK 12 W 3000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517012SBBO3P
Ref.Sonepar
827302
EAN
8445028749623
La luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno. Con una superficie de 145x145mm y un acabado en negro-negro, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 12W y una regulación Push para un control sencillo de la luz. Su difusor de opal y su estructura de aluminio garantizan una iluminación uniforme y duradera. Además, cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP43, y cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para montaje en superficie, esta luminaria es perfecta para aplicaciones en interiores como oficinas, tiendas o espacios comerciales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING