KOHL LIGHTING - DISC SLIM SQ SURFACE BLACK-BLACK 6 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517011SBBO4
Ref.Sonepar
914266
EAN
8445028774366
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria ofrece una solución eficiente y moderna para iluminar cualquier espacio. Con una potencia nominal de 6W, esta luminaria cuenta con un diseño de superficie que facilita su instalación en cualquier tipo de techo. El material del difusor es opal, mientras que el cuerpo está fabricado en aluminio de alta calidad en color negro-negro. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que garantiza su durabilidad y calidad. Su montaje en superficie la hace ideal para aplicaciones en diferentes espacios, y cumple con las normativas de seguridad al tener una resistencia al impacto de IK03 y un grado de protección de IP 43. En resumen, la luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente, moderna y de alta calidad para sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


