KOHL LIGHTING - DISC SLIM SQ SURFACE WHITE-WHITE 24 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517013SWWO4
Ref.Sonepar
824954
EAN
8445028679081
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una superficie de 225x225mm y un diseño en color blanco-blanco, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 24W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Su temperatura de color de 4000K la hace perfecta para espacios interiores como oficinas, tiendas o salas de reuniones. Además, su difusor de material opal y su estructura de aluminio aseguran una distribución uniforme de la luz. Esta luminaria se instala en superficie y no es regulable, lo que la hace ideal para proyectos de iluminación sencillos y eficientes. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP43, y cuenta con una garantía de 3 años. La luminaria Disc Slim Square de KOHL LIGHTING es una opción de alta calidad y rendimiento para cualquier espacio interior.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


