KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE 600MM56W 3000K - 517007SBBO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517007SBBO3
Ref.Sonepar
801112
EAN
8499211550534
La luminaria de techo Disc Slim superficie negro-negro 56W 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 56W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su diseño redondo en color negro-negro y su material de aluminio la convierten en una opción estética y resistente. El difusor opal y la temperatura del color de 3000K proporcionan una luz suave y cálida. Con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años, esta luminaria es una elección confiable para profesionales de la instalación y construcción. Su montaje en superficie y su resistencia al impacto IK03 la hacen adecuada para una variedad de aplicaciones en interiores. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica, con una clase II y un grado de protección IP43.


