KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE BLACK-BLACK 24 W 3000K NON-DIMM - 517003SBBO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517003SBBO3
Ref.Sonepar
855637
EAN
8445028741238
La luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad. Con un diámetro de 225 mm y un diseño en negro-negro, esta luminaria de techo es perfecta para cualquier espacio interior. Con una potencia nominal de 24W y un índice de reproducción cromática de más de 80, ofrece una iluminación brillante y natural en tono cálido de 3000K. Su instalación en superficie es sencilla y su material de aluminio y difusor opal garantizan una larga durabilidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP43. La luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una excelente opción para cualquier proyecto de instalación o construcción.


