KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE BLACK-BLACK 24 W 4000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SBBO4P
Ref.Sonepar
832967
EAN
8445028753347
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 300 mm y un diseño en color negro-negro, esta luminaria de techo de superficie cuenta con una potencia nominal de 24W y una regulación mediante el sistema Push. Su difusor de material opal y su estructura de aluminio garantizan una alta calidad y durabilidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Su fácil montaje en superficie la hace perfecta para aplicaciones en diferentes espacios, y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43. Una opción segura y eficiente para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


