KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE BLACK-BLACK 38 W 4000K PUSH - 517005SBBO4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SBBO4P
Ref.Sonepar
875518
EAN
8445028751770
La luminaria de techo Disc Slim superficie negro-negro 38W 4000K Push de KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria es perfecta para cualquier espacio que requiera una iluminación eficiente y de alta calidad. Su potencia nominal de 38W y su tipo de regulación Push la convierten en una opción versátil y fácil de usar. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria garantiza una larga durabilidad y un rendimiento óptimo. Su instalación en superficie la hace ideal para cualquier tipo de techo y su resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43 la hacen segura y adecuada para cualquier entorno. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una elección confiable y de alta calidad para profesionales de la instalación y construcción.


