KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE BLACK-BLACK 56 W 3000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517007SBBO3P
Ref.Sonepar
842765
EAN
8445028753316
La luminaria de techo Disc Slim superficie negro-negro 56W 3000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y moderna para iluminar espacios interiores. Con una potencia nominal de 56W y un tipo de regulación Push, esta luminaria ofrece una luz cálida de 3000K y un diseño elegante en color negro-negro. Fabricada en aluminio con un difusor opal, garantiza una distribución uniforme de la luz y una resistencia al impacto de IK03. Su instalación en superficie es sencilla y su grado de protección IP43 la hace adecuada para diversas aplicaciones en interiores. Además, cuenta con una garantía de 3 años que asegura su calidad y durabilidad. Una opción versátil y de alta calidad para profesionales exigentes.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


