KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE Ø 500 MM BCO. 48W 3000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517006SWWO3P
Ref.Sonepar
787246
EAN
8499211366838
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 48W 3000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 48W y una vida útil de 35.000 horas, lo que la convierte en una opción duradera y eficiente en términos energéticos. Su temperatura de color de 3000K y sus 3552 lumens proporcionan una iluminación cálida y brillante en espacios interiores. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, esta luminaria es resistente al impacto (IK03) y cuenta con una clase de protección eléctrica II y un grado de protección IP43. Su instalación en superficie es sencilla y su regulación Push permite un control fácil y cómodo de la luz. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim es una opción confiable y eficiente para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


