KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE WHITE-WHITE 12 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517002SWWO3
Ref.Sonepar
812010
EAN
8445028678930
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una solución de iluminación de alta calidad para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diámetro de 145 mm, esta luminaria de techo de superficie está diseñada en color blanco-blanco y cuenta con una potencia nominal de 12W. Su índice de reproducción cromática (CRI) es mayor a 80 y su temperatura de color es de 3000K, lo que garantiza una iluminación de alta calidad y una reproducción fiel de los colores. Esta luminaria no es regulable y su difusor está fabricado en opal, mientras que su estructura es de aluminio. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es ideal para montaje en superficie y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43). Una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


