KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE WHITE-WHITE 24 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517003SWWO4
Ref.Sonepar
813317
EAN
8445028678961
KOHL LIGHTING presenta su luminaria de techo Disc Slim, ideal para instalaciones en construcciones comerciales y residenciales. Con un diámetro de 225mm, esta luminaria de superficie en color blanco-blanco cuenta con una potencia nominal de 24W y un CRI >80, ofreciendo una luz de calidad en tono neutro de 4000K. No regulable, su diseño en aluminio y difusor opal garantizan una estética elegante y duradera. Con una garantía de 3 años, su montaje en superficie es fácil y seguro gracias a su resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43. La luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es la elección perfecta para una iluminación eficiente y de alta calidad en cualquier espacio.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


